pagina iniziale

ABB SPA - ABB101892R0001 XLP2 PORTAFUS. SEZ, NH2, 3POLI - 101892R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB101892R0001 XLP2 PORTAFUS. SEZ, NH2, 3POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7025840016861

Codice prodotto

ABB101892R0001

Cod. produttore

101892R0001

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Adatto per fusibili:

HPC2

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Altro

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

XLP2 BASE FUS.SEZ.DIN2 400A