INTERCABLE SRL - INRAB7712 BORSA DI SICUREZZA DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Tessuto
Altezza - 320 mm
Con tracolla - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212225252
Codice prodotto
INRAB7712
Cod. produttore
AB7712
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Tessuto
Altezza:
320 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
560 mm
Con serratura:
no
Profondità:
360 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Rosso
Colore rosso segnale (RAL 3001):
sì
Scomparto amovibile:
no


