pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01654110 CHAUVIN ARNOUX CA 1110 LUXMETRO DIGITALE - P01654110

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01654110 CHAUVIN ARNOUX CA 1110 LUXMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - 0.1...200000 lx

  • Risoluzione minima - 0,1 lx

  • Memoria dei valori misurati -

  • Classe di precisione dell'apparecchio di misura - Classe C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653000963

Codice prodotto

AMRP01654110

Cod. produttore

P01654110

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

0.1...200000 lx

Risoluzione minima:

0,1 lx

Memoria dei valori misurati:

Classe di precisione dell'apparecchio di misura:

Classe C

Interfaccia:

C.A 1110 LUXMETRO Correzione della risposta spettrale su sorgenti LED o fluorescenti. Funzione MAP per ottenere mappature dell’illuminamento su superfici o in ambienti. Correzione del colore secondo C.I.E. e correzione del coseno dell'angolo di incidenza. Ampio display retroilluminato. Sonda remota per limitare il rischio di ombre sul sensore stesso dovute alla presenza dell’operatore oppure sonda integrata per uso con una sola mano. Registrazione fino a 1 milione di punti. Comunicazione tramite USB o Bluetooth. Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report.. Descrzione Lo strumento C.A 1110 è un luxmetro di classe C per la misurazione dell’illuminamento di tutte le sorgenti luminose (LED, fluorescenti, ecc.) fino a 200.000 lux, in conformità alla norma NF C-42 710. La funzione MAP permette di ottenere mappature di superfici o ambienti per valutare l'uniformità di illuminamento. La sonda può essere fissata con un magnete per permettere l’uso dello strumento con una sola mano e facilitarne il trasporto, l’installazione in posizione remota, invece, limita il rischio di ombre sul sensore stesso dovute alla presenza dell’operatore. Il luxmetro C.A 1110 presenta le funzioni Min, Max, AVG e Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Il software Data Logger Transfer, scaricabile gratuitamente, permette la visualizzazione dei dati salvati, la configurazione dello strumento, l’accesso a un display remoto e la creazione automatica di report. Altre caratteristiche: - Campo di misura: da 0,1 lux a 200.000 lux - Incertezza intrinseca senza correzione: ± 3% della lettura con sorgente incandescente (default) ± 6% della lettura con LED (da 3000 K a 6000 K) ± 9% della lettura con sorgenti fluorescenti - Funzioni Min, Max, AVG, MAP, Hold / lux o fc / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Involucro IP50 - Dimensioni corpo: 150 x 72 x 32 mm / Sensore: 67 x 64 x 35 mm - Peso: 345 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale