pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191304 CHAUVIN ARNOUX CA 6608 TESTER ROTAZIONEF - P01191304

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191304 CHAUVIN ARNOUX CA 6608 TESTER ROTAZIONEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - LCD

  • Visualizzazione delle tre fasi -

  • Frequenza - 15...400 Hz

  • Intervallo di tensione - 40...850 V

  • Tester per direzione di rotazione motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413906

Codice prodotto

AMRP01191304

Cod. produttore

P01191304

Produttore

AMR

Visualizzazione:

LCD

Visualizzazione delle tre fasi:

Frequenza:

15...400 Hz

Intervallo di tensione:

40...850 V

Tester per direzione di rotazione motore:

Riconoscimento senza contatto della direzione di rotazione:

no

Il C.A 6608 é stato progettato per controllare l'ordine delle fasi degli impianti elettrici e il senso di rotazione delle apparecchiature idustriali. L’identificazione delle fasi permette di effettuare un cablaggio corretto e sicuro degli impianti, evitando di danneggiare le apparecchiature collegate alla rete. La determinazione dell'ordine delle fasi si effettua a cavi collegati e i risultati si visualizzano sul display LCD+LED. Caratteristiche: Tensione di funzionamento: da 40 a 850VAC tra le fasi Frequenza: da 15Hz a 400Hz Alimentazione: autoalimentato dagli ingressi di misura Conforme alla norma EN61557-7 Sicurezza elettrica: EN61010 600V CAT. III Dimensioni e peso: 130 x 69 x 32 mm - 130 g