pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01122015 CHAUVIN ARNOUX CA 6416 PINZA DI TERRA - P01122015

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01122015 CHAUVIN ARNOUX CA 6416 PINZA DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171418048

Codice prodotto

AMRP01122015

Cod. produttore

P01122015

Produttore

AMR

C.A 6416 pinza per misura della resistenza dell'anello di terra. Pinza per misura di resistenza dell'anello di terra. Display OLED a 152 segmenti. Superficie attiva 48 x 39 mm.. Leggibilità display in tutte le condizioni di luminosità e con un angolo di visuale massimo di 180°C. Diametro di serraggio: 35 mm. Visualizzazione della tensione di contatto (brevettato). Sistema di compensazione della forza (brevettato). Calibrazione automatica all'accensione. Modalità pre-Hold automatica. Allarmi programmabili: O, A, V. Allarme di presenza tensione pericolosa . Misura della resistenza dell'anello di terra: da 0,01 a 1.500O. Misura dell'induttanza dell'anello di terra: da 10 a 500µH. Misura della corrente di dispersione: da 0,2mA a 40A. Memorizzazione orodatatafino a 2.000 misure. Software d'analisi e generazione di report incluso nella fornitura. Sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V. Grado di protezione IP40. Memorira: 300 misure orodotate.