A.M.R.A. SPA - AMRP01120947 CHAUVIN ARNOUX F407 MULTIMETRO A PINZA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.25...1500 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.25...1000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
3760171417799
Codice prodotto
AMRP01120947
Cod. produttore
P01120947
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.25...1500 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.25...1000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
48 mm
Display multiplo:
sì
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura delle armoniche:
sì
Misura della potenza:
sì
Interfaccia:
sì
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
1000 V