A.M.R.A. SPA - AMRP01120925 CHAUVIN ARNOUX F205 MULTIMETRO A PINZA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.25...900 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.25...600 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
3760171410547
Codice prodotto
AMRP01120925
Cod. produttore
P01120925
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.25...900 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.25...600 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
34 mm
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura delle armoniche:
sì
Misura della potenza:
sì
Misura della frequenza:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V