A.M.R.A. SPA - AMRP01120526B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 450MM AC - P01120526B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Automatico
Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...10000 A
Tipo di corrente - AC
Apertura della pinza - 140 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413159
Codice prodotto
AMRP01120526B
Cod. produttore
P01120526B
Produttore
AMR
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Intervallo di misura corrente/AC:
0.1...10000 A
Tipo di corrente:
AC
Apertura della pinza:
140 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV


