A.M.R.A. SPA - AMRMX1 CHAUVIN ARNOUX MX1 MULTIMETRO ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415931
Codice prodotto
AMRMX1
Cod. produttore
MX1
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Selezione di campo:
Manuale
Con display retroilluminato:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
2 MOhm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


