pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRGX310-P CHAUVIN ARNOUX GX310-P GEN.DI FUNZIONI 1 - GX310-P

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRGX310-P CHAUVIN ARNOUX GX310-P GEN.DI FUNZIONI 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipologia - Modello da tavolo (desktop)

  • Sistema a vie - 1

  • Generatore di forme d'onda programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415856

Codice prodotto

AMRGX310-P

Cod. produttore

GX310-P

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipologia:

Modello da tavolo (desktop)

Sistema a vie:

1

Generatore di forme d'onda programmabile:

no

Generatore di forme d'onda sinusali:

Generatore di forme d'onda sinusali in frequenza:

0.001...10000 Hz

Generatore di forme d'onda quadrate:

Generatore di forme d'onda quadrate a gamma di frequenza:

0.001...10000 Hz

Generatore di forme d'onda quadrate del tempo di salita:

7 ns

Generatore di forme d'onda triangolari:

Generatore di forme d'onda triangolari con gamma di frequenza:

0.001...10000 Hz

Generatore di forme d'onda in avanti a dente di sega:

Ampiezza delle uscite:

0...20 V

Modalità sweep di frequenza:

Interfaccia USB:

GX310 generatore di funzioni 10MHz programmabile + USB. Generatore di funzioni programmabile con campo di misura da 0,001Hz a 10MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Versioni programmabili tramite USB. Protocollo standard SCPI