pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100180448 92-EE 890-2 35-50 MC 250A - 7100180448

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100180448 92-EE 890-2 35-50 MC 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000932460

Codice prodotto

3MI7100180448

Cod. produttore

7100180448

Produttore

3MI

Questi connettori separabili plug-in di facile installazione sono progettati per l'uso in interni su cavi con isolamento polimerico non armati con filo schermato per applicazioni fino a 12 kV. Il connettore separabile viene utilizzato per stabilire la connessione tra il cavo e il gruppo di comando, il trasformatore o altre apparecchiature.\nI prodotti sono stampati utilizzando EPDM di alta qualità e venduti in confezioni da 3 fasi. Sono dotati di elemento di controllo delle sollecitazioni, set di messa aterra, capocorda meccanico e istruzioni di montaggio. I connettori diritti, angolari e a spina a T coprono un'ampia gamma di sezioni di cavo. Tutti i kit sono completamente omologati secondo la norma Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278).