3M ITALIA - 3MI7000092252 93 EB 61 3 TERM MT AUTORESTR - 7000092252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - no
Confezione
4 PZ
EAN
8021684446719
Codice prodotto
3MI7000092252
Cod. produttore
7000092252
Produttore
3MI
Adatta per uso interno:
no
3M™ Terminale QT-II 93-EB 61-3 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per cavo tripolare. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.


