pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003006 PANTILO 28, INDOOR SOSPENSIONE E27 CROMO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del corpo:

Cromo

Diametro:

280 mm

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 280 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231961

Codice prodotto

SLV1003006

Cod. produttore

1003006

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

280 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Vetro

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

172 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

PANTILO 28 Indoor sospensione E27 cromo. La sospensione PANTILO 28 ha forma cilindrica e una lunghezza massima della sospensione di 250 centimetri. Con il diffusore cilindrico in vetro cromato di alta qualità, PANTILO 28 è bello da vedere, soprattutto nelle composizioni di più apparecchi abbinati. Peso netto 1.3 kg. Classe isolamento: II. Attacco: E27. Numero di attacchi: 1. Product Name (new): PANTILO 28. Tensione nominale primaria: 200-240V ~50/60Hz. Colore: cromo. Wattaggio: 15 W. Diametro: 28 cm. Altezza: 17.2 cm. Lunghezza sospensione: 250 cm. Material: Vetro.