Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Numero di poli
Codice prodotto cliente associato
Tipo di contatto
Tensione nominale
Tipo di collegamento elettrico
Corrente nominale In
Materiale della superficie dei contatti
Grado di inquinamento
Tensione nominale di picco
Categoria di sovratensione
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
Connettori industriali
10000 prodotti
Inserto portacontatti senza contatti: no
Tipo di contatto: Presa(femmina)
Numero di poli: 6
Tipo di connessione: Circuito stampato - cavo
Tipo di contatto: Presa(femmina)
Numero di poli: 8
copia
copia
Larghezza: 74.4 mm
Altezza: 29.3 mm
Tipo di custodia: Custodia da incasso
Tipo di contatto: Puntale
Diametro del connettore: 25 mm
Dimensioni filettatura M: 25
Tipo di connessione: Circuito stampato - cavo
Tipo di contatto: Presa(femmina)
Numero di poli: 10
Larghezza: 45.8 mm
Altezza: 73.6 mm
Tipo di custodia: Altri
copia
copia
Larghezza: 74 mm
Altezza: 29 mm
Tipo di custodia: Custodia da incasso
Larghezza: 55.86 mm
Altezza: 124.7 mm
Tipo di custodia: Custodia da incasso
Larghezza: 76.8 mm
Altezza: 64 mm
Tipo di custodia: Custodia a zoccolo
Numero di contatti di potenza: 32
Numero di contatti di controllo: 0
Inserto portacontatti senza contatti: no
Larghezza: 55 mm
Altezza: 94.14 mm
Tipo di custodia: Altri
Inserto portacontatti senza contatti: no
Tipo di contatto: Puntale
Numero di poli: 6