Connettori
10000 prodotti
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 25
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile multifilare: 6...6 mm²
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Altezza: 76 mm
Profondità: 93.5 mm
Larghezza: 44 mm
Altezza: 140.78 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45.8 mm
Inserto di contatti senza contatti: sì
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 6
Con protezione contro la perdita: sì
Tipo di bloccaggio: Altro
Con guarnizione: no
Altezza: 65 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 33 mm
Numero di serie di contatti a innesto: 1
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Altro
Altezza: 30.5 mm
Profondità: 93.5 mm
Larghezza: 53 mm