Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Conforme alle norme MIL
Materiale (del corpo)
Installazione
Alimentazione / Collegamento
Interruttore differenziale
Protezione
Tipo di prese CEE 16 A
Tipo di prese CEE 32 A
Tipo di prese CEE 63 A
Tipo di prese CEE 125 A
Combinazione di prese CEE
107 prodotti
Tipo di prese CEE 16 A: 2 Prese 16A 5P 400V
Numero di prese Schuko: 4
Protezione: Altri
Tipo di prese CEE 16 A: Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A: Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A: Nessuno
Materiale (del corpo): Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Conforme alle norme MIL: no
Tipo di prese CEE 16 A: 2 Prese 16A 5P 400V
Numero di prese Schuko: 3
Protezione: Altri
Grado di protezione (IP): IP66
Conforme alle norme MIL: no
Altezza: 550 mm
Tipo di prese CEE 16 A: 1 Presa 16A 5P 400V
Tipo di prese CEE 32 A: 1 Presa 32A 5P 400V
Numero di prese Schuko: 4
Materiale (del corpo): Plastica
Lunghezza del cavo: 2 m
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale (del corpo): Plastica
Lunghezza del cavo: 4 m
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di prese CEE 16 A: Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A: Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A: Nessuno
Grado di protezione (IP): IP44
Conforme alle norme MIL: no
Grado di protezione (IP): IP66
Conforme alle norme MIL: no
Altezza: 400 mm