Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...10 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 10...10 mm²
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 30 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Potenza nominale assorbita: 40 W
Diametro max. del punteruolo: 11.2 mm
Sezione: 25...25 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione: 0.25...6 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Altra designazione: Altro
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Tipologia: Diritto
Forma: Appuntito
Diametro della punta/larghezza della punta: 0.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm