pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT072089100 0832UDLF PUNTA ERSA 0.4MM - 072089100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro della punta/larghezza della punta - 0.4 mm

  • Forma - Appuntito

  • Tipologia - Diritto

  • Diametro esterno dell'asta - 8.5 mm

  • Diametro interno dell'asta - 6.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564284536

Codice prodotto

ERT072089100

Cod. produttore

072089100

Produttore

ERT

Diametro della punta/larghezza della punta:

0.4 mm

Forma:

Appuntito

Tipologia:

Diritto

Diametro esterno dell'asta:

8.5 mm

Diametro interno dell'asta:

6.6 mm

Lunghezza totale:

55 mm

PUNTE ERSA