ELCART DISTRIBUTION - ERT300026900 NI-MH 1/2 A 1,2V 1100MAH C.TERM - 300026900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 1000 mAh
Altra designazione - Altro
Altezza inclusi i poli - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564109327
Codice prodotto
ERT300026900
Cod. produttore
300026900
Produttore
ERT
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
1000 mAh
Altra designazione:
Altro
Altezza inclusi i poli:
29 mm
Diametro:
17 mm
Adatto per carica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 AF (1/2 A), ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari.