Filtri generali
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori (senza terra)
Numero di poli
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Materiale
Grado di protezione (IP)
Modello
Profondità di incasso
Metodo di montaggio
Con neutro
Larghezza in numero di moduli
Risultati per "ABB SPA"
10000 prodotti
Tipo di accessorio elettrico: Altri
Tipo di accessorio meccanico: Dado di fissaggio
Numero di contatti NC: 1
Numero di contatti NO: 1
Numero di contatti di scambio: 0
copia
copia
Diametro del foro: 4 mm
Con anello in nylon: no
Materiale: Acciaio
Superficie: Non trattato
Forma: Rettangolare
Colore: Altri
Simbolo ISO stampato: Nessuno
Corrente ininterrotta nominale Iu: 160 A
Tensione nominale: 220...690 V
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz: 150 kA
Larghezza: 840.7 mm
Altezza: 59.7 mm
Materiale: Acciaio
Con morsetti estraibili: no
Min. tempo di ritardo: 0 s
Max. tempo di ritardo: 0 s
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 60 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 15 kW
Tipo di accessorio / ricambio: Interblocco meccanico
Accessorio: sì
Pezzo di ricambio: no
Trasformazione da fisso a estraibile: no
Trasformazione da estraibile a fisso: no
Tensione nominale: 230...230 V
Corrente nominale: 100 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile: no
Altezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipo di costruzione: Derivazione a T orizzontale
Versione come interruttore generale: sì
Versione come interruttore di sicurezza: sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC: 1000 V