ZUCCHINI - ZUC84501002 MTS/96 ALIMENT.TESTATA SX +CHIUSURA - 84501002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8450100200008
Artikelnummer
ZUC84501002
Herstellernummer
84501002
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
423 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
75 mm