Startseite

ZUCCHINI - ZUC84501001 MTS/96 ALIMENT.TESTATA DX +CHIUSURA - 84501001

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC84501001 MTS/96 ALIMENT.TESTATA DX +CHIUSURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777044504

Artikelnummer

ZUC84501001

Herstellernummer

84501001

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Einzel

Breite:

77 mm

Farbe:

grau

Länge:

423 mm

Höhe:

75 mm

Alimentazione destra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie