ZUCCHINI - ZUC84500111 MTS/96 ELEMENTO 63A 1,5 MT. - 84500111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8450011100008
Artikelnummer
ZUC84500111
Herstellernummer
84500111
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
Breite:
77 mm
Höhe:
75 mm


