Startseite

ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA - 80541001

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 150 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777044238

Artikelnummer

ZUC80541001

Herstellernummer

80541001

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

150 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Einzel

Breite:

150 mm

Farbe:

grau

Länge:

115 mm

Höhe:

115 mm

Alimentazione di testata da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A