ZUCCHINI - ZUC80540102 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 1,5 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 150 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...600 V
Polzahl - 3
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033777044160
Artikelnummer
ZUC80540102
Herstellernummer
80540102
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
150 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
0...600 V
Polzahl:
3
Länge:
1500 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
Breite:
98 mm
Höhe:
66 mm