Startseite

ZUCCHINI - ZUC80540101 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT. - 80540101

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC80540101 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 150 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054010100009

Artikelnummer

ZUC80540101

Herstellernummer

80540101

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

150 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

3000 mm

Breite:

98 mm

Höhe:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=150A - lunghezza 3m