Startseite

ZUCCHINI - ZUC80530201 TS 3L+N+PE 70A/110A ELE.INTROD.3MT. - 80530201

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC80530201 TS 3L+N+PE 70A/110A ELE.INTROD.3MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 110 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...600 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8053020100009

Artikelnummer

ZUC80530201

Herstellernummer

80530201

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

110 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...600 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

Breite:

98 mm

Höhe:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con dispositivo introduzione carrello - 3P+N+T - In=70/110A - lunghezza 3m