Startseite

ZUCCHINI - ZUC80530102 TS 3L+N+PE 70A/110A ELEMENTO 1,5MT. - 80530102

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC80530102 TS 3L+N+PE 70A/110A ELEMENTO 1,5MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 70 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053010200009

Artikelnummer

ZUC80530102

Herstellernummer

80530102

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

70 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1500 mm

Breite:

98 mm

Höhe:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=70/110A - lunghezza 1.5m