ZUCCHINI - ZUC80530101 TS 3L+N+PE 110A ELEMENTO 3 MT. - 80530101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 110 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...600 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8053010100002
Artikelnummer
ZUC80530101
Herstellernummer
80530101
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
110 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...600 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
Breite:
98 mm
Höhe:
66 mm