ZUCCHINI - ZUC80520101 TS 3L+N+PE 70A ELEMENTO 3 MT. - 80520101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 70 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TS TROLLEY SYSTEM
EAN
8052010100005
Artikelnummer
ZUC80520101
Herstellernummer
80520101
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
70 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...600 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
3000 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
66 mm


