ZUCCHINI - ZUC75440111H LBB 634H ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75440111H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Farbe - grau
Länge - 1500 mm
Packung
2 ST
EAN
8033777078998
Artikelnummer
ZUC75440111H
Herstellernummer
75440111H
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm


