ZUCCHINI - ZUC75440101H LBB 634H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75440101H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Produktserien
LB PLUS
EAN
8033777078622
Artikelnummer
ZUC75440101H
Herstellernummer
75440101H
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
77 mm