ZUCCHINI - ZUC75420111H LBB 408H ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75420111H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - nein
Packung
2 ST
EAN
8033777078981
Artikelnummer
ZUC75420111H
Herstellernummer
75420111H
Hersteller
BTI
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1500 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
77 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


