Startseite

ZUCCHINI - ZUC75420102H LBB 408H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV - 75420102H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75420102H LBB 408H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

Produktserien

LB PLUS

EAN

8033777078615

Artikelnummer

ZUC75420102H

Herstellernummer

75420102H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo B) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6+6 derivazioni