Startseite

ZUCCHINI - ZUC75420101H LBB 408H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75420101H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75420101H LBB 408H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777078608

Artikelnummer

ZUC75420101H

Herstellernummer

75420101H

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 408 (tipo B) a 8 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie