Startseite

ZUCCHINI - ZUC75400103H LBB 404H ELEM.3M-6 DERIV - 75400103H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75400103H LBB 404H ELEM.3M-6 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777092604

Artikelnummer

ZUC75400103H

Herstellernummer

75400103H

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6 derivazioni

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie