Startseite

ZUCCHINI - ZUC75400102H LBB 404H ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75400102H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75400102H LBB 404H ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

Produktserien

LB PLUS

EAN

8033777078592

Artikelnummer

ZUC75400102H

Herstellernummer

75400102H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 404 (tipo B) a 4 conduttori In=40 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni