Startseite

ZUCCHINI - ZUC75380102H LBB 258H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV - 75380102H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75380102H LBB 258H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Polzahl - 3

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777078578

Artikelnummer

ZUC75380102H

Herstellernummer

75380102H

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Polzahl:

3

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Flexibel:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo B) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6+6 derivazioni

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie