Startseite

ZUCCHINI - ZUC75370101H LBB 256H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75370101H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75370101H LBB 256H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777078554

Artikelnummer

ZUC75370101H

Herstellernummer

75370101H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 256 (tipo B) a 6 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie