ZUCCHINI - ZUC75360103H LBB 254H ELEM.3M-6 DERIV - 75360103H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Produktserien
LB PLUS
EAN
8033777092598
Artikelnummer
ZUC75360103H
Herstellernummer
75360103H
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
77 mm