Startseite

ZUCCHINI - ZUC75350102H LBB 252 ELEM.3M-4 DERIV - 75350102H

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75350102H LBB 252 ELEM.3M-4 DERIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 1

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8033777092581

Artikelnummer

ZUC75350102H

Herstellernummer

75350102H

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 252 (tipo B) a 2 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni

ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie