Startseite

ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA - 75241151

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75241151 LBA 634 ALIMENTAZIONE INTERMEDIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777078158

Artikelnummer

ZUC75241151

Herstellernummer

75241151

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

350 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

140 mm

Alimentazione intermedia, versione 63 A 4 conduttori
ZUCCHINI

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie