Startseite

ZUCCHINI - ZUC75241004 LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA SX - 75241004

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75241004 LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777196456

Artikelnummer

ZUC75241004

Herstellernummer

75241004

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

115 mm

Farbe:

grau

Länge:

227 mm

Höhe:

85 mm

Alimentazione ridotta sinistra + chiusura sinistra, versione 63 A 4 conduttori