Startseite

ZUCCHINI - ZUC75241002D LBD 632 ALIMENTAZIONE SX - 75241002D

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75241002D LBD 632 ALIMENTAZIONE SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - Einzel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777170531

Artikelnummer

ZUC75241002D

Herstellernummer

75241002D

Hersteller

BTI

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

115 mm

Farbe:

grau

Länge:

227 mm

Höhe:

85 mm

Alimentazione sx + chiusura sx, per LB PLUS DATA - versione 63 A 4 conduttori