ZUCCHINI - ZUC75240102D LBD 632 ELEMENTO 3M - 4 DERIV - 75240102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 1
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
8033777170470
Artikelnummer
ZUC75240102D
Herstellernummer
75240102D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm