ZUCCHINI - ZUC75240101 LBA 634 ELEMENTO 3M - 2+2 DERIV - 75240101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033777078264
Artikelnummer
ZUC75240101
Herstellernummer
75240101
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie


