ZUCCHINI - ZUC75221004 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA SX - 75221004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777196425
Artikelnummer
ZUC75221004
Herstellernummer
75221004
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
227 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
85 mm


