ZUCCHINI - ZUC75221003 LBPLUS 408 ALIM RIDOTTA DX - 75221003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777196418
Artikelnummer
ZUC75221003
Herstellernummer
75221003
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
366 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
85 mm