ZUCCHINI - ZUC75220111D LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75220111D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
2 ST
EAN
8033777170371
Artikelnummer
ZUC75220111D
Herstellernummer
75220111D
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm