ZUCCHINI - ZUC75220111 LBA 408 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV - 75220111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Produktserien
LB PLUS
EAN
8033777078899
Artikelnummer
ZUC75220111
Herstellernummer
75220111
Hersteller
BTI
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1500 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
46 mm